Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant

DIN 564 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW18-(A2K)-M16X50

Art.-Nr. 411111650
EAN 4047376468283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant

Art.-Nr. 411111650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M16

Length (l1)

50 mm

Head height (k1)

11 mm

Standards

DIN 564

Material

Stahl

Property class

8.8

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Head type

Sechskantkopf

Drive type

Außensechskant

External drive (s1)

SW18

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

2 mm

Thread form

Regelgewinde

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen