Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant
DIN 564 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN564-A2/50-SW10-M8X20
Art.-Nr.
41128 20
EAN 4054458374837
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 564, Edelstahl A2, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 564 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |