Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant
DIN 564 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN564-A2/50-SW10-M8X30
Art.-Nr.
41128 30
EAN 4047376481237
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 564, Edelstahl A2, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M8 |
Length (l1) | 30 mm |
Head height (k1) | 6 mm |
Standards | DIN 564 |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 50 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW10 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1.25 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |