Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant

DIN 564 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN564-A2/50-SW10-M8X40

Art.-Nr. 41128 40
EAN 4054458170682

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant

Art.-Nr. 41128 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 564, Edelstahl A2, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 564

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen