Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant
DIN 564 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN564-A2/50-SW16-M12X60
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M12 |
Length (l1) | 60 mm |
Head height (k1) | 9 mm |
Standards | DIN 564 |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 50 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW16 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1.75 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |
Datenblätter(X)