Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Edelstahl A2-70, blank

DIN 6921 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-A2/70-SW15-M10X50

Art.-Nr. 010101050

EAN 4047376162952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 010101050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dc)

22,3 mm

Kopfhöhe (k1)

9,2 mm

Normen

DIN 6921

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW15

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

26 mm

Produktklasse

A

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW16-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-STOP-ISO7042-A2-70-SW16-M10

x 100 St.
Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW15-M10

Mit Sperrverzahnung
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-16,0X10,5X1,00

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-A2-D10,5

x 200 St.
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW16-M10

x 200 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-10

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-10

Härteklasse 200 HV
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO7040-A2/70-SW16-M10