Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6921 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-10.9-(A2K)-M16X45

Art.-Nr. 412611645
EAN 4060053206596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 412611645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dc)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

14,4 mm

Normen

DIN 6921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW21

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen