Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6921 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-10.9-(A2K)-M16X60

Art.-Nr. 412611660

EAN 4052712394713

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 412611660

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dc)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

14,4 mm

Normen

DIN 6921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

48 h

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW21

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-10-SW24-(A2K)-M16

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-ISO7042-10-SW24-(A2K)-M16

x 50 St.
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-FLSH-DIN6923-10-SW24-(A2K)-M16

x 100 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-16

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D17,0

Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt

SHB-SI-VS-(MZN)-24,0X17,0X1,90

x 250 St.
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-300HV-(A2K)-16

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-10-SW24-(A2K)-M16

x 50 St.