Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 6921 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-8.8-(A2C)-M6X35

Art.-Nr. 412506 35

EAN 4050382316561

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 412506 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dc)

14,2 mm

Kopfhöhe (k1)

6,6 mm

Normen

DIN 6921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

18 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen