Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 6921 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-8.8-(A2C)-M8X130
Art.-Nr. 412508 130
EAN 4047376470903
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 130 mm  | 
Kopfdurchmesser (dc)  | 18 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 8,1 mm  | 
Normen  | DIN 6921  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
RoHS-konform  | Nein  | 
Kopfform  | Sechskantkopf mit Flansch  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW13  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,25 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Schaftdurchmesser  | 8 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 28 mm  | 
Produktklasse  | A  |