Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 10.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

EN 1665 Stahl 10.9 Zink-Nickel
SHR-6KT-FLSH-EN1665-10.9-(ZNSHL)-M16X70

Art.-Nr. 416391670

EAN 4046777817539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 10.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

Art.-Nr. 416391670

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln)



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*

Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS



Vorteile im Überblick:


  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dc)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

15,4 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Nickel silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

Produktklasse

A

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-16

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

MU-6KT-ISO4032-10-SW24-(ZNSHL)-M16

x 50 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK10, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

MU-6KT-STOP-ISO7042-10-SW24-(ZNSHL)-M16

x 50 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

MU-STOP-ISO7040-10-SW24-(ZNSHL)-M16

x 50 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300HV, Zink-Nickel silber (ZNSH)

SHB-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16

x 50 St.
Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-VS-ZFSH-D16,0