Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

EN 1665 Stahl 8.8 Zink-Nickel schwarz
SHR-6KT-FLSH-EN1665-8.8-(ZNBHL)-M8X65

Art.-Nr. 416268 65

EAN 4064155597590

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 416268 65

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dc)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

8,10 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

22 mm

Produktklasse

A

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-8

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(ZNBHL)-M8

x 100 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW13-(ZNBHL)-M8

x 100 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil ISO 7040, Stahl 10, Zink-Nickel schwarz

MU-6KT-STOP-ISO7040-10-(ZNBHL)-M8

x 1000 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-FLSH-EN1661-8-(ZNBHL)-M8

x 1000 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 100 St.
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-S-ZFSH-D8,0

x 1000 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1, Stahl 200 HV, Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-8

Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet
x 500 St.