Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 8.8, Zink-Nickel silber (ZNSHL)
EN 1665 Stahl 8.8 Zink-Nickel
SHR-6KT-FLSH-EN1665-8.8-(ZNSHL)-M16X65
Art.-Nr. 416291665
EAN 4046777816822
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln)
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 600h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.
Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 | 
| Länge (l1) | 65 mm | 
| Kopfdurchmesser (dc) | 35 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 15,4 mm | 
| Normen | EN 1665 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Zink-Nickel silber | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Korrosionsschutzdauer | 720 h | 
| Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch | 
| Antriebart | Außensechskant | 
| Außenantrieb (s1) | SW24 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 2 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Teilgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 38 mm | 
| Produktklasse | A |