Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch

DIN 6921 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-10.9-M8X70

Art.-Nr. 412688 70
EAN 4056808707029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 412688 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6921, Stahl 10.9 blank
Hinweis

DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dc)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

8.1 mm

Normen

DIN 6921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

22 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen