Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 Stahl 8.8 Zink-Lamelle Geomet 500
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-8.8-(GE5A)-M6X16
Art.-Nr.
412546 16
EAN 4063275654732
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6921, Stahl 8.8, Zink-Lamelle Geomet 500
Hinweis
DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Normen | DIN 6921 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |