Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch

DIN 6921 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-8.8-M10X140

Art.-Nr. 4125810140
EAN 4057709876692

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 4125810140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6921, Stahl 8.8, blank
Hinweis

DIN 6921 wurde zurückgezogen und durch EN 1665 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

140 mm

Head diameter (dc)

22.3 mm

Head height (k1)

9.2 mm

Standards

DIN 6921

Material

Stahl

Property class

8.8

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Head type

Sechskantkopf mit Flansch

Drive type

Außensechskant

External drive (s1)

SW15

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.5 mm

Thread form

Regelgewinde

Thread length (metric thread)

32 mm

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen