Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass.
SHR-6KT-FLSH-DIN6921-8.8-(VZD)-M12X40
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M12 |
Length (l1) | 40 mm |
Head diameter (dc) | 26.6 mm |
Head height (k1) | 11.5 mm |
Standards | DIN 6921 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW16 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1.75 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter | 12 mm |
Thread length (metric thread) | 30 mm |
Product class | A |