Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-FLSH-EN1665-10.9-SW8-(A2K)-M5X50

Art.-Nr. 010380550
EAN 4046777136579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 010380550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dc)

11.8 mm

Kopfhöhe (k1)

5.8 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0.8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

16 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen