Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-6KT-FLSH-EN1665-8.8-(VZD)-M6X55

Art.-Nr. 416256 55
EAN 4059609110326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 416256 55

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M6

Length (l1)

55 mm

Head diameter (dc)

14.2 mm

Head height (k1)

6.6 mm

Standards

EN 1665

Material

Stahl

Property class

8.8

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Head type

Sechskantkopf mit Flansch

Drive type

Außensechskant

External drive (s1)

SW10

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1 mm

Thread form

Regelgewinde

Thread design

Teilgewinde

Shank diameter

6 mm

Thread length (metric thread)

18 mm

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen