Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-FLSH-EN1665-8.8-(ZFSHL)-M10X35

Art.-Nr. 416241035
EAN 4052712919589

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 416241035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl FK8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


  • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

35 mm

Head diameter (dc)

22.3 mm

Head height (k1)

10.4 mm

Standards

EN 1665

Material

Stahl

Property class

8.8

Surface

Zink-Lamelle silber

RoHS-compliant

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Head type

Sechskantkopf mit Flansch

Drive type

Außensechskant

External drive (s1)

SW16

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.5 mm

Thread form

Regelgewinde

Thread design

Vollgewinde

Thread length (metric thread)

35 mm

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen