Sechskantschraube mit Flansch
EN 1665 Stahl 10.9 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
SHR-EN1665-10.9-F-SW13-(ZSML)-M8X180
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M8 |
Length (l1) | 180 mm |
Head diameter (dc) | 18 mm |
Head height (k1) | 8.1 mm |
Standards | EN 1665 |
Material | Stahl |
Property class | 10.9 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 192 h |
Head type | Sechskantkopf mit Flansch |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW13 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1.25 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Teilgewinde |
Shank diameter | 8 mm |
Thread length (metric thread) | 28 mm |
Product class | A |