Sechskantschraube mit Flansch
EN 1665 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-FLSH-EN1665-10.9-SW16-(A2K)-M10X70
Art.-Nr.
010381070
EAN 4053479859064
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 1665, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis
ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)