Sechskantschraube mit Flansch
EN 1665 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-FLSH-EN1665-10.9-SW16-(A2K)-M10X90
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M10 |
Length (l1) | 90 mm |
Head diameter (dc) | 22.3 mm |
Head height (k1) | 10.4 mm |
Standards | EN 1665 |
Material | Stahl |
Property class | 10.9 |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Sechskantkopf mit Flansch |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW16 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1.5 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Teilgewinde |
Thread length (metric thread) | 26 mm |
Product class | A |