Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 18-8, Blank, UNC (Regelgewinde)

ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank UNC
SHR-6KT-VG-(18-8)-3/8_16X2

Art.-Nr. 7009337200

EAN 4052712196997

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 18-8, Blank, UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7009337200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 175 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3/8 in

Länge (l1)

2 in

Schlüsselweite (s1)

9/16 Zoll

Kopfhöhe

0,243 in

Außenantrieb

SW9/16

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

UNC

Gewindeausführung

Vollgewinde

Normen

ASME B18.2.1

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibe Commercial Washer 18-8

SHB-FLACH-COMM-(18-8)-3/8X7/8

x 1000 St.