Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNC (Regelgewinde)

ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank UNC
SHR-6KT-VG-GR5-(BLK)-7/16_14X2 1/2

Art.-Nr. 7007343250

EAN 4052712257322

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7007343250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

7/16 in

Länge (l1)

2-1/2 in

Schlüsselweite (s1)

5/8 Zoll

Kopfhöhe

0,291 in

Außenantrieb

SW5/8

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

UNC

Gewindeausführung

Vollgewinde

Normen

ASME B18.2.1

Festigkeitsklasse

GR5

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem