Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.2.1 Stahl GR5 gelb verzinkt UNC
SHR-6KT-VG-GR5-(ZNG)-7/16_14X1
Art.-Nr.
7007143100
EAN 4052703843763
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf
1 INCH (in) = 25, 4 mm
VG = Vollgewinde
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7/16 in |
Länge (kl1) | 1 in |
Schlüsselweite (s1) | 5/8 Zoll |
Außenantrieb | SW5/8 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | UNC |
Festigkeitsklasse | GR5 |