Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, blank

DIN 558 Stahl 4.6 blank
SHR-6KT-DIN558-4.6-SW17-M10X60

Art.-Nr. 008101060

EAN 4045727280249

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, blank

Art.-Nr. 008101060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 558 wurde zurückgezogen und durch ISO 4018 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

60 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 558

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

Korrosionsschutzdauer

0 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

C

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter W-0273, Stahl 10, blank

MU-RIPP-FLSH-10-SW15-M10

x 200 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

MU-6KT-ISO4032-8-SW16-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl, blank

MU-STOP-DIN980-V-8-SW17-M10

x 1000 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

RG-FED-DIN127-B-D10,2

Sicherungsscheibe S Federstahl, blank

SHB-SI-S-16,0X10,5X0,90

Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, blank

MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW15-M10

x 1000 St.
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl blank

SHB-DIN9021-140HV-D10,5