Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 10.9, blank

DIN 933 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN933-10.9-SW32-M22X70

Art.-Nr. 005622 70

EAN 4048539236688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 005622 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M22

Länge (l1)

70 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW32

Normen

DIN 933

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

Korrosionsschutzdauer

0 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, blank

MU-6KT-ISO4032-10-SW34-M22

x 25 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-22

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
x 100 St.
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem