Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber, Dacromet

DIN 933 Stahl 12.9 Zink-Lamelle Dacromet 500
SHR-6KT-DIN933-12.9-SW17-(DC5A)-M10X25

Art.-Nr. 413231025

EAN 4047376647060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber, Dacromet

Art.-Nr. 413231025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 933

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen