Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, blank

DIN 933 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW11-M7X20

Art.-Nr. 00557 20

EAN 4046778661445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 00557 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M7

Länge (l1)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW11

Normen

DIN 933

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

Korrosionsschutzdauer

0 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, blank

MU-6KT-DIN934-I8I-SW11-M7

x 100 St.
Sicherungsscheibe S Federstahl, blank

SHB-SI-S-12,0X7,4X0,70

x 100 St.
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem