Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8U, feuerverzinkt (TZN)

DIN 933 Stahl 8.8U feuerverzinkt
SHR-6KT-DIN933-8.8U-SW17-(TZN)-M10X55

Art.-Nr. 005971055

EAN 4045727285008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8U, feuerverzinkt (TZN)

Art.-Nr. 005971055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684).

  • Die Schrauben sind nach dem Feuerverzinken „ISOpassend“.

  • Die Schrauben dürfen in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen.
Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 933

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

55 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)

MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(TZN)-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW16-(TZN)-M10

x 100 St.
Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)

SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Härteklasse 200 HV
Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 200 HV

SHB-ISO7090-200HV-(TZN)-10

x 200 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)

MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(TZN)-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW16-(TZN)-M10

x 100 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)

SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Härteklasse 200 HV
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-S-ZFSH-D10,0

x 500 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1, Stahl feuerverzinkt, 200 HV

SHB-ISO7093/1-200HV-(TZN)-10