Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt

ISO 4017 Messing vernickelt
SHR-6KT-ISO4017-MS-SW7-(E2J)-M4X12

Art.-Nr. 0001904012

EAN 4048539278794

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt

Art.-Nr. 0001904012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibe DIN 433, Messing vernickelt für Zylinderschraube

SHB-DIN433-MS-(E2J)-D4,3

x 5000 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Messing, vernickelt (E2J)

MU-6KT-ISO4032-MS-SW7-(E2J)-M4