Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 4017 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-ISO4017-10.9-SW8-(A2K)-M5X45

Art.-Nr. 010705 45

EAN 4062856610808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 010705 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

45 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

Korrosionsschutzdauer

48 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

45 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-FLSH-EN1661-10-SW8-(A2K)-M5

x 500 St.
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt

MU-RIPP-FLSH-10-(A2K)-M5

x 500 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-5

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D5,3

Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt

SHB-SI-VS-(MZN)-9,0X5,3X0,9

x 1000 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-300HV-(A2K)-5

x 2000 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-10-SW8-(A2K)-M5