Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass.
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(VZD)-M6X15
Art.-Nr. 414756 15
EAN 4058794259582
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
 - Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
 - Gleichmäßige Schichtverteilung
 
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M6  | 
Länge (l1)  | 15 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 4 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW10  | 
Normen  | ISO 4017  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt Dickschichtpassivierung  | 
Korrosionsschutzdauer  | 192 h  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Schaftdurchmesser  | 6 mm  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!