Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 4017 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M16X30

Art.-Nr. 414841630

EAN 4053479167190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 414841630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M16

    Länge (l1)

    30 mm

    Kopfhöhe (k1)

    10 mm

    Außenantrieb (s1)

    SW24

    Normen

    ISO 4017

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    10.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Sechskantkopf

    Antriebart

    Außensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde)

    30 mm

    Produktklasse

    A

    RoHS-konform

    Ja

    Zusatzartikel:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Rippmutter

    MU-RIPP-FLSH-10-SW22-(ZFSHL)-M16

    Rippmutter, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
    Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

    SHB-KEILSI-SF-(DPE)-16

    Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
    Schraubensicherung hochfest

    SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

    Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
    x 1 St.
    Sechskantmutter ISO 4032, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-ISO4032-10-SW24-(ZFSHL)-M16

    Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7042-10-SW24-(ZFSHL)-M16

    Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7040-10-(ZFSHL)-M16

    Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

    SHB-ISO7089-300HV-(ZFSH)-16

    Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

    SHB-SI-VS-ZFSH-D16,0

    Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

    SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-17X39X4X5,25

    x 250 St.
    Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-FLSH-EN1661-10-(ZFSHL)-M16

    x 50 St.
    Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-16

    Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz