Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl FK12.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 4017 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-ISO4017-12.9-(ZFSHL)-M12X70

Art.-Nr. 416541270
EAN 4052712359644

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl FK12.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 416541270

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M12

    Länge (l1)

    70 mm

    Kopfhöhe (k1)

    7,5 mm

    Außenantrieb (s1)

    SW18

    Normen

    ISO 4017

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    12.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Sechskantkopf

    Antriebart

    Außensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde)

    70 mm

    Produktklasse

    A

    RoHS-konform

    Ja

    Zusatzartikel:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

    SHB-KEILSI-SF-(DPE)-12

    Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
    Schraubensicherung hochfest

    SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

    Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
    x 1 St.
    Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

    SHB-ISO7089-300HV-(ZFSH)-12

    Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK12, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-ISO4032-12-SW18-(ZFSHL)-M12

    x 50 St.
    Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

    Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
    Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
    AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
    BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

    Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
    Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

    Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

    Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Preis pro Verpackungseinheit (VE):
    Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

    Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
    Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
    Preis für 1 Stück
    Preis für 100 Stück
    Preis für 1000 Stück
    Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
    Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen