Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl FK8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
ISO 4017 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M24X75
Art.-Nr. 414742475
EAN 4053479227382
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
- * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 | 
| Länge (l1) | 75 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 15 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW36 | 
| Normen | ISO 4017 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Zink-Lamelle silber | 
| Korrosionsschutzdauer | 720 h | 
| Kopfform | Sechskantkopf | 
| Antriebart | Außensechskant | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 75 mm | 
| Produktklasse | A | 
| RoHS-konform | Ja | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!