Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Linksgewinde ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Linksgewinde (LH)

ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt Linksgewinde
SHR-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-LH-M12X45

Art.-Nr. 511511245

EAN 4046777528541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Linksgewinde ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Linksgewinde (LH)

Art.-Nr. 511511245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

45 mm

Kopfhöhe (k1)

7,5 mm

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb

SW18

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

LH - Linksgewinde

Produktklasse

A

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-LH-M12

Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-12

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D13,0

Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12