Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Linksgewinde ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Linksgewinde (LH)
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt Linksgewinde
SHR-ISO4017-8.8-SW24-(A2K)-LH-M16X35
Art.-Nr.
511511635
EAN 4046777528794
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | LH - Linksgewinde |
Produktklasse | A |