Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Stahl 10.9 gelb verzinkt
SHR-6KT-DIN933-10.9-SW22-(A3C)-M14X35
Art.-Nr. 010714 35
EAN 4045727018644
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 933, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
Hinweis
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Nein |
