Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

DIN 933 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW17-(ZFSHL)-M10X35

Art.-Nr. 413051035
EAN 4061975206947

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Art.-Nr. 413051035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 933, Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Thread type x nominal diameter (d1)

    M10

    Length (l1)

    35 mm

    Head height (k1)

    6.4 mm

    External drive (s1)

    SW17

    Standards

    DIN 933

    Material

    Stahl

    Property class

    8.8

    Surface

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Head type

    Sechskantkopf

    Drive type

    Außensechskant

    Thread type

    Metrisches Gewinde

    Thread form

    Regelgewinde

    Thread design

    Vollgewinde

    Shank diameter

    10 mm

    Thread length (metric thread)

    35 mm

    Product class

    A

    RoHS-compliant

    Ja

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen