Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHR)
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(ZNSHR)-M6X18

Art.-Nr. 418116 18
EAN 4059608493666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Art.-Nr. 418116 18

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017, Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHR)

Verbindungselemente mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel-Beschichtung sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtungen setzt sich zusammen aus einer Zink-Nickel-Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,12μ – 0,18μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Nickel silber

Korrosionsschutzdauer

600 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen