Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Edelstahl A4 80 blank
SHR-6KT-ISO4017-A4/80-SW16-M10X30
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6.4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 80 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | 0 - nicht zutreffend |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | 0 - nicht zutreffend |
Produktklasse | A |
Einsatzbereich | 0 - nicht zutreffend |
Geregelter Bereich | 0 - nicht zutreffend |
Bauprodukt | 0 - nicht zutreffend |
EG Konformitätserklärung (CE) | 0 - nicht zutreffend |
RoHS-konform | Ja |