Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017 Edelstahl A4 80 blank
SHR-6KT-ISO4017-A4/80-SW24-M16X45

Art.-Nr. 009101645
EAN 4048539224425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Art.-Nr. 009101645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017, Edelstahl A4, 80 blank
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

45 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

80

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

0 - nicht zutreffend

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

0 - nicht zutreffend

Produktklasse

A

Einsatzbereich

0 - nicht zutreffend

Geregelter Bereich

0 - nicht zutreffend

Bauprodukt

0 - nicht zutreffend

EG Konformitätserklärung (CE)

0 - nicht zutreffend

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen