Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Edelstahl A4 80 blank
SHR-6KT-ISO4017-A4/80-SW8-M5X12
Art.-Nr.
009105 12
EAN 4050642854307
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017, Edelstahl A4, 80 blank
Hinweis
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M5 |
Length (l1) | 12 mm |
Head height (k1) | 3.5 mm |
External drive (s1) | SW8 |
Standards | ISO 4017 |
Material | Edelstahl A4 |
Property class | 80 |
Surface | Blank |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |