Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4018 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-6KT-ISO4018-4.6-SW16-(A2K)-M10X30
Art.-Nr.
008191030
EAN 4011231134316
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4018, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktklasse C
Hinweis
ISO 4018 ersetzt DIN 558 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M10 |
Length (l1) | 30 mm |
Head height (k1) | 6.4 mm |
External drive (s1) | SW16 |
Standards | ISO 4018 |
Material | Stahl |
Property class | 4.6 |
Surface | Verzinkt |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Product class | C |
RoHS-compliant | Ja |