Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Geomet
SHR-DIN933-10.9-SW17-(GE3A/VL)M10X50
Art.-Nr. 010211050
EAN 4046778097305
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.
- Schichtdicke: 6–8 μm
- Reibwert: 0,09–0,14
Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:
- Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien
- Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit >=720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)
- Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)
- Umweltverträglichkeit, wasserbasierend
- Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion
- Hitzebeständigkeit mindestens 300°C
- Sehr gute Lackhaftung
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |