Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

DIN 933 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Geomet
SHR-DIN933-10.9-SW22-(GE3A/VL)-M14X55

Art.-Nr. 010211455

EAN 4049557886718

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Art.-Nr. 010211455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 933, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber, Geomet

Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.


  • Schichtdicke: 6–8 μm

  • Reibwert: 0,09–0,14


Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:


  • Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien

  • Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.

  • Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit >=720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)

  • Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)

  • Umweltverträglichkeit, wasserbasierend

  • Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion

  • Hitzebeständigkeit mindestens 300°C

  • Sehr gute Lackhaftung
Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Länge (l1)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

8,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW22

Normen

DIN 933

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen