Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau DIN 933, Edelstahl A2 blank

DIN 933 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN933-ADW2-A2/70-SW19-M12X55

Art.-Nr. 009311255

EAN 4048539447183

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau DIN 933, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 009311255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • TÜV anerkannte Fabrikate erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

7,5 mm

Normen

DIN 933

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW19

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Einsatzbereich

Druckbehälterbau

Geregelter Bereich

AD W 7/2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen