Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau DIN 933, Edelstahl A2 blank
DIN 933 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN933-ADW2-A2/70-SW24-M16X30
Art.-Nr. 009311630
EAN 4048539447282
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.
Hinweis
- TÜV anerkannte Fabrikate erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Einsatzbereich | Druckbehälterbau |
Geregelter Bereich | AD W 7/2 |
